PROTO J860HD 직선형 파이프 렌치 8인치 용량 주철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 파이프 렌치 |
손잡이 재질 | 레드 주철 |
핸들 타입 | 아이빔 |
턱 용량 | 8" |
턱 재질 | 단조 스틸 |
턱 타입 | 후크 |
전체 길이 | 60 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679997007 |
선박 중량 (kg) | 20.16 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | ES |
A. 파이프 렌치는 아래턱(위아래)의 움직임 때문에 "멍키 렌치"라고 합니다. 렌치는 원숭이가 나뭇가지를 오르내리는 것처럼 보입니다.
A. 파이프 렌치의 세 가지 주요 유형은 오프셋, 직선 및 엔드 파이프 렌치입니다.
A. 파이프 렌치는 이빨과 견고한 그립으로 인해 사용자가 조이거나 풀 때 자국을 남길 수 있습니다. 그래서 우리는 멋진 배관 설비에 파이프 렌치를 사용하지 않습니다.
A. 스퍼드 렌치는 빔, 대들보, 자동차 부품 또는 파이프 피팅을 설치하는 동안 볼트 구멍을 정렬하는 데 사용되는 핸들 끝에 테이퍼진 스파이크가 있습니다. 반대쪽 끝에는 제거 또는 설치를 위해 패스너를 회전시키는 렌치가 있습니다.
모델 | 손잡이 재질 | 턱 용량 | 턱 재질 | 턱 타입 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J806HD | 단조 스틸 | 3 / 4 " | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 6" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 48,702 | |
J808HD | 단조 스틸 | 1" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 54,460 | |
J810HD | 단조 스틸 | 1.5 " | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 71,085 | |
J812HD | 단조 스틸 | 2" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 12 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 84,857 | |
J814HD | 단조 스틸 | 2" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 14 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 100,940 | |
J818HD | 단조 스틸 | 3.5 " | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 18 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 142,467 | |
J824HD | 단조 스틸 | 4" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 24 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 203,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.