그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 파이프 렌치 |
손잡이 재질 | 단조 스틸 |
핸들 타입 | 아이빔 |
턱 용량 | 4" |
턱 재질 | 단조 스틸 |
턱 타입 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 |
전체 길이 | 24 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679110116 |
선박 중량 (kg) | 4.3 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 턱 용량 | 턱 재질 | 턱 타입 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J860HD | 레드 주철 | 8" | 단조 스틸 | 후크 | 60 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 1,531,880 | ||
J806HD | 단조 스틸 | 3 / 4 " | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 6" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 48,702 | ||
J808HD | 단조 스틸 | 1" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 54,460 | ||
J810HD | 단조 스틸 | 1.5 " | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 71,085 | ||
J812HD | 단조 스틸 | 2" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 12 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 84,857 | ||
J814HD | 단조 스틸 | 2" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 14 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 100,940 | ||
J818HD | 단조 스틸 | 3.5 " | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 18 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 142,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.