그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플렉스 임팩트 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 보편적 인 |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 열처리 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 1 3 / 32 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 15mm |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 점수 | 출력 유형 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J77517MP | 12 | 이중 육각 | 1 3 / 32 " | 메트릭 | 17mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 68,547 | ||
J77518MP | 12 | 이중 육각 | 1 3 / 32 " | 메트릭 | 18mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 69,387 | ||
J77519MP | 6 | 이중 육각 | 1 3 / 32 " | 메트릭 | 19mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 68,547 | ||
J78410MP | 6 | 마녀 | 2.75 " | 메트릭 | 10 | 깊은 안마 | ₩ 69,440 | ||
J78411MP | 6 | 마녀 | 2.5 " | 메트릭 | 11 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 67,812 | ||
J78412MP | 6 | 마녀 | 2.75 " | 메트릭 | 12 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 71,242 | ||
J78413MP | 6 | 마녀 | 2.75 " | 메트릭 | 13 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 68,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.