그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 단조 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 2.75 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 3 / 8 " |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
UPC | 662679330828 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 자재 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7009M | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 2.75 " | 메트릭 | 9 | 깊은 안마 | ₩ 17,675 | |
J7020M | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 2.75 " | 메트릭 | 20mm | 깊은 안마 | ₩ 21,367 | |
J7023M | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 2.75 " | 메트릭 | 23mm | 깊은 안마 | ₩ 21,822 | |
J7708HT | 기름칠-흑색 산화물 | 합금강 | 2.75 " | SAE | 1 / 4 " | 깊은 안마 | ₩ 25,410 | |
J7728HT | 기름칠-흑색 산화물 | 합금강 | 2.75 " | SAE | 7 / 8 " | 깊은 안마 | ₩ 44,765 | |
J7730HT | 기름칠-흑색 산화물 | 합금강 | 2.75 " | SAE | 15 / 16 " | 깊은 안마 | ₩ 50,382 | |
J7008MHT | 기름칠-흑색 산화물 | 합금강 | 2.75 " | 메트릭 | 8 | 깊은 안마 | ₩ 25,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.