항목 | 토크 드라이버 |
정확성 | 전체 스케일의 4 ~ 20 %에서 토크 판독 값의 +/- 100 % |
교정 인증서 | 아니 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
그립 형 | 널링 |
핸들 타입 | 널링 |
주택 자재 | 강철 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 7.187 " |
기본 스케일 증분 | 1 인치-파운드 |
기본 스케일 범위 | 7 ~ 36 인치 -lb. |
리셋 유형 | 클릭 오버 |
회전 | CW |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | US |
A. Proto J6106A 토크 스크루드라이버는 내식성을 위해 합금강으로 만들어졌습니다.
A. Proto J6106A 토크 스크루드라이버는 사용자 피로를 최소화하고 그립을 강화하며 강도를 높이기 위해 널링 처리된 핸들이 특징입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.