항목 | 데드 블로우 해머 |
얼굴 지름 | 1-61/64" x 2-13/32" |
핸들 색상 | 주황색 |
손잡이 재질 | 철근 보강 우레탄 |
머리 색깔 | 주황색 |
헤드 길이 | 6 1 / 5 " |
헤드 재료 | 우레탄 조성 |
머리 무게 | 56 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 15.5 " |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679118709 |
선박 중량 (kg) | 1.65 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 7326908588 |
모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J57-531-TT | 1-1/4" x 1-35/64" | 4.5 " | 21 온스 | 11.75 " | ₩ 115,115 | |
J57-532-TT | 1-11/32" x 1-45/64" | 5.625 " | 28 온스 | 13.25 " | ₩ 127,837 | |
J57-533-TT | 1-45/64" x 2-3/32" | 5 4 / 5 " | 48 온스 | 14.25 " | ₩ 139,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.