그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 블로우 해머 |
얼굴 지름 | 2.5 " |
처리 | 강철 |
핸들 색상 | 주황색 |
손잡이 재질 | 강철 위에 우레탄 |
머리 색깔 | 주황색 |
헤드 길이 | 5" |
헤드 재료 | 스틸, 우레탄 합금 |
머리 무게 | 56 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 14.75 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 슬림 페이스 (표준), 오렌지 |
UPC | 662679087593 |
선박 중량 (kg) | 1.68 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | US |
모델 | 비 점화 | 얼굴 지름 | 처리 | 전체 길이 | 타입 | 손잡이 재질 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J57-530 | 아니 | 1.625 " | 강철 | 12 " | 슬림 페이스 (표준), 오렌지 | 강철 위에 우레탄 | 4" | 스틸, 우레탄 합금 | ₩ 54,722 | |
J57-531 | 아니 | 2" | 강철 | 12.75 " | 슬림 페이스 (표준), 오렌지 | 강철 위에 우레탄 | 4.5 " | 스틸, 우레탄 합금 | ₩ 74,165 | |
J57-532 | 아니 | 2" | 강철 | 12.75 " | 슬림 페이스 (표준), 오렌지 | 강철 위에 우레탄 | 4.5 " | 스틸, 우레탄 합금 | ₩ 80,255 | |
J57-533 | 아니 | 2.5 " | 강철 | 14.75 " | 슬림 페이스 (표준), 오렌지 | 강철 위에 우레탄 | 5" | 스틸, 우레탄 합금 | ₩ 105,857 | |
J1429DB | 가능 | 1.625 " | 유리 섬유 | 13.625 " | 비 점화 | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 4" | 성형, 스틸 샷 내부 | ₩ 67,252 | |
J1431DB | 가능 | 2.625 " | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 14.375 " | 비 점화 | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 5" | 성형, 스틸 샷 내부 | ₩ 157,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.