그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 보관함 |
박스 재질 | 강철 |
색상 | 빨간색 |
컬러 패밀리 | 빨간색 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 디자인 | 없음 |
안쪽 깊이 | 6" |
내부 높이 | 3.63 " |
안쪽 너비 | 18.75 " |
잠금 시스템 | 없음 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 0 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 0 |
외부 깊이 | 6" |
외부 높이 | 4" |
바깥 쪽 너비 | 19 " |
전반적인 깊이 | 6.25 " |
전체 높이 | 3.875 " |
전체 폭 | 19 " |
스토리지 용량 | 874 cu. 에. |
무게 용량 | 10의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.