항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 8301T |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 4 11 / 16 " |
피치 | 9 |
피치 직경 제한 | H4 |
생크 직경 | 0.697 " |
크기 | 7 / 8 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 11 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.59 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.