PROTO J54101 소켓 세트 1/2인치 드라이브 19개
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 6 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 전체 폴란드어 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
조각 수 | 19 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 소켓 | 6 pt. Deep: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 없음 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679240639 |
선박 중량 (kg) | 6.32 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 47.5 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.