그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테더 준비 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 전체 폴란드어 |
자재 | 합금강 |
점수 | 12 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 3.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.25 " |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679117405 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8204200000 |
모델 | 마감재 | 항목 | 점수 | 출력 유형 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5412-TT | 전체 폴란드어 | 테더 준비 소켓 | 12 | 마녀 | 1 31 / 64 " | 3 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 49,840 | |
J5414-TT | 전체 폴란드어 | 테더 준비 소켓 | 12 | 마녀 | 1 31 / 64 " | 7 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 50,365 | |
J5416-TT | 전체 폴란드어 | 테더 준비 소켓 | 12 | 마녀 | 1 31 / 64 " | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 50,172 | |
J5418-TT | 전체 폴란드어 | 테더 준비 소켓 | 12 | 마녀 | 1.5 " | 9 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 50,365 | |
J5420-TT | 전체 폴란드어 | 테더 준비 소켓 | 12 | 마녀 | 1.5 " | 5 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 51,835 | |
J5422-TT | 전체 폴란드어 | 테더 준비 소켓 | 12 | 마녀 | 1.5 " | 11 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 52,570 | |
J5424-TT | 전체 폴란드어 | 테더 준비 소켓 | 12 | 마녀 | 1.5 " | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 54,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.