그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 짧은 소켓 비트 |
비트 길이 | 11 / 16 " |
비트 스타일 | 마녀 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 완전 광택 크롬 |
삽입 길이 | 11 / 16 " |
자재 | 열처리 합금강 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 1 25 / 32 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 10 |
소켓 깊이 | 얕은 |
팁 크기 | 10mm |
팁 타입 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
모델 | 비트 길이 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J4990-5MST | 11 / 16 " | 1 25 / 32 " | 메트릭 | 5" | 5mm | ₩ 25,620 | |
J4990-8MST | 11 / 16 " | 1 25 / 32 " | 메트릭 | 8 | 8mm | ₩ 24,675 | |
J49901 / 8ST | 3 / 4 " | 1 13 / 16 " | SAE | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 25,287 | |
J49903 / 16ST | 3 / 4 " | 1 13 / 16 " | SAE | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 25,620 | |
J49905 / 32ST | 3 / 4 " | 1 13 / 16 " | SAE | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 25,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.