|
J49002CF | 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2" | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 27 | - | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2" | ₩ 2,218,562 |
|
|
J49000CFL | Crowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 | 플레어 너트 및 오픈 엔드 | 53 | 6, 12 | SAE | Flare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13 | ₩ 4,855,602 |
|
|
J47000CFL | 1/4 "드라이브 : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | 1 / 4 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 8 | - | SAE | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" | ₩ 372,697 |
|
|
J53000CF | 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2" | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 22 | - | SAE | 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2" | ₩ 2,486,732 |
|
|
J53000CFFN | Crowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 플레어 너트 및 오픈 엔드 | 39 | 12 | SAE | Flare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1 | ₩ 3,802,435 |
|
|
J49004CF | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 크롬 | 개방형 | 9 | - | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | ₩ 577,745 |
|
|
J49000MCF | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 크롬 | 개방형 | 16 | - | 메트릭 | 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm | ₩ 1,006,950 |
|