그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 점화 오픈 엔드 렌치 세트 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15도 및 60도 |
조각 수 | 12 |
길이 범위 | 3, 3-1/2, 3-3/4" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
UPC | 662679998578 |
포함 된 렌치 | 13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 3 x 3/8, 3/8 x 11/32 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
A. Proto J3200CGSA 점화 렌치 세트는 SAE(인치) 크기로 제공됩니다.
A. 예, 이 Proto J3200CGSA 점화 렌치 세트에서 사용 가능한 도구는 내부식성이 있어 열악한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
A. 이 점화 렌치 세트에는 헤드 크기가 8/13, 64/7, 32/15, 64/1, 4/9, 32/5, 16/11 및 32/3인치인 8개의 렌치가 포함되어 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.