그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵글 오픈 엔드 렌치 세트 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
헤드 각도 | 15도 및 60도 |
조각 수 | 14 |
길이 범위 | 4-3 / 4에서 15 형 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 렌치 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 47.75 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
A. 끝이 열려 있기 때문에 파이프 또는 샤프트의 길이가 작동을 방해하거나 소켓/박스 렌치를 위한 공간이 충분하지 않은 경우 공구가 빡빡한 XNUMX분의 XNUMX로 너트 위로 미끄러질 수 있습니다.
A. 렌치는 팔이 길기 때문에 스패너보다 선호됩니다. 이렇게 하면 너트를 풀기 위해 회전 효과를 생성하는 데 필요한 힘이 줄어듭니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.