그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오픈 엔드 렌치 세트 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15 학위 |
조각 수 | 5 |
길이 범위 | 5-5/34, 7, 7-5/8, 8-7/8, 10-1/8" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
포함 된 렌치 | 10x11, 12x13, 14x15, 18x19, 21x23mm |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
젝스 | SAE | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 " | ₩ 159,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.