항목 | 오픈 엔드 렌치 세트 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15 학위 |
조각 수 | 10 |
길이 범위 | 4-1/2 To 11-1/2" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
포함 된 렌치 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26mm |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3000HB | 검은 산화물 | SAE | 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 " | ₩ 722,837 | ||
J3000H | 공단 | SAE | 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 " | ₩ 414,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.