항목 | 엔드 커팅 니퍼 |
최첨단 | 세미 플러시 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 길이 | 5 / 16 " |
턱 폭 | 1.75 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 8.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
팁 폭 | 1.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2836SCMP | 1.125 " | 7 / 16 " | 4.5 " | 1.5 " | ₩ 82,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.