그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 끈으로 묶인 타격 렌치 |
마감재 | 검은 산화물 |
처리 | 오프셋 |
핸들 타입 | 오프셋 |
헤드 두께 | 1" |
자재 | 단조 스틸 |
공칭 사이즈 | 1.437 " |
점수 | 12 |
오프셋 | 1.5 " |
전체 길이 | 12 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.437 " |
테더 가능 | 테더 준비 |
선박 중량 (kg) | 1.54 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 헤드 두께 | 공칭 사이즈 | 오프셋 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2621SW-TT | 13 / 16 " | 1-5 / 16 " | 13 / 16 " | 11.5 " | 1 5 / 16 " | ₩ 112,040 | |
J2626SW-TT | 1.125 " | 1.625 " | 1.5 " | 12.25 " | 1.625 " | ₩ 148,899 | |
J2629SW-TT | 1.187 " | 1-13 / 16 " | 1-9 / 16 " | 13.437 " | 1-13 / 16 " | ₩ 266,402 | |
J2624SW-TT | 1" | 1.5 " | 1.5 " | 12 " | - | ₩ 162,277 | |
J2625SW-TT | 1.125 " | 1-9 / 16 " | 1.437 " | 12.25 " | - | ₩ 221,725 | |
J2630SW-TT | 1.25 " | 1.875 " | 1-21 / 32 " | 13.437 " | - | ₩ 265,930 | |
J2634SW-TT | 1.5 " | 2.125 " | 2" | 13.875 " | - | ₩ 292,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.