그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 렌치 |
각도 | 15도 |
끝 유형 | 12포인트 박스 엔드 |
마감재 | 공단 |
핸들 색상 | 은 |
핸들 타입 | 한 조각 |
머리 크기 | 1 7 / 8 " |
헤드 두께 | 3/4", 1 1/16" |
헤드 유형 | 오프셋 |
절연 | 아니 |
자재 | 합금강 |
측정 유형 | SAE |
비 점화 | 아니 |
점수 | 12 |
개방 각도 | 15도 |
개방 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 28 " |
래칫 | 아니 |
역전 | 아니 |
셰이프 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 헤드 두께 | 자재 | 측정 유형 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1248 | 공단 | - | 강철 | - | 20.25 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 207,550 | ||
J1208M-T500 | 크롬 | 3/16 인치, 1/4 인치 | 합금강 | 메트릭 | 5.375 " | 테더 가능 | ₩ 33,792 | RFQ
| |
J1211M-T500 | 크롬 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 합금강 | 메트릭 | 7" | 테더 가능 | ₩ 37,362 | RFQ
| |
J1215M-T500 | 크롬 | 5/16 인치, 3/8 인치 | 합금강 | 메트릭 | 9 1 / 4 " | 테더 가능 | ₩ 47,880 | RFQ
| |
J1216ES | 크롬 | 3 / 8 " | 합금강 | SAE | 4 1 / 4 " | 테더 가능 | ₩ 39,777 | RFQ
| |
J1220BASD | 검은 산화물 | 5/16 인치, 7/16 인치 | 합금강 | SAE | 9 1 / 2 " | 테더 가능 | ₩ 38,097 | RFQ
| |
J1220ES | 크롬 | 7 / 16 " | 합금강 | SAE | 5" | 테더 가능 | ₩ 40,267 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.