항목 | 콤비네이션 렌치 세트 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15 학위 |
조각 수 | 15 |
점수 | 12 |
길이 범위 | 5-3/8" to 16-7/8" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679117917 |
렌치 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
포함 된 렌치 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" |
선박 중량 (kg) | 5.52 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8204110030 |
프로덕트 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 렌치 스타일 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1200P-MASD-TT | 메트릭 | 복합성 | 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32mm | ₩ 1,957,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.