그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 렌치 세트 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
헤드 각도 | 15 학위 |
조각 수 | 8 |
점수 | 6 |
길이 범위 | 2-49/64" to 4-5/8" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679106911 |
렌치 스타일 | 짧은 |
포함 된 렌치 | 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8204110030 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 조각 수 | 점수 | SAE 또는 미터법 | 렌치 스타일 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1270B | 공단 | 4 | 12 | SAE | 안티 슬립 | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | ₩ 227,500 | ||
J1270A | 공단 | 7 | 12 | SAE | 안티 슬립 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 399,000 | ||
J1200ES-11 | 전체 폴란드어 | 11 | 12 | SAE | 엑스트라 쇼트 | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 467,775 | ||
J1200MES-14 | 전체 폴란드어 | 14 | 12 | 메트릭 | 엑스트라 쇼트 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 668,395 | ||
J1200GASD11 | - | - | - | - | - | - | ₩ 584,395 | ||
J1200FBASD | - | - | - | - | - | - | ₩ 876,715 | ||
J1200F-MBASD | - | - | - | - | - | - | ₩ 658,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.