PROTO J10068L 임팩트 소켓 1인치 드라이브 4-1/4인치 6포인트
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
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 1" |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 7" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 4.25 " |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
UPC | 662679112288 |
선박 중량 (kg) | 7 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8204200000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.