항목 | 업라이트 진공 |
공기 흐름 | 100 CFM |
A | 9.8 |
부대 유형 | 재갈 |
청소 경로 | 12 " |
필터 유형 | HEPA |
가구 가드 | 가능 |
처리 | 기능성 |
높이 | 46.5 " |
높이 조정 | Automatic |
길이 | 13 " |
빛 | 가능 |
순 무게 | 17의 파운드 |
플러그 | 3 선 접지 |
전원 코드 길이 | 50ft. |
소음 수준 | 평가되지 않음 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 3년 마모 품목을 제외한 부품, 노동, 모터 및 성형 본체 부품 |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 11.64 |
선박 높이 (cm) | 20 |
선박 길이 (cm) | 47.94 |
선박 폭 (cm) | 98.11 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 순 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
107330 | 18의 파운드 | 18 " | ₩ 1,185,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.