항목 | 마이크로 균질화 패키지, 프리미엄 |
컴플라이언스 | CE |
깊이 | 1.98 " |
지름 | 5 mm, 7 mm |
높이 | 7.875 " |
HP | 1/5 |
자재 | 스테인리스 강 |
소음 수준 | 68dB |
축 길이 | 75mm |
속도 | 5000 ~ 33,000 rpm |
전압 | 220 |
볼륨 범위 | 0.03mL ~ 10mL |
와트 | 144 |
폭 | 2.15 " |
선박 중량 (kg) | 5.9 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컴플라이언스 | 지름 | 항목 | 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200S | UL cUL | 5mm | 마이크로 균질화 패키지, 표준 | 5000 ~ 35,000 rpm | 120 | ₩ 3,319,190 | ||
PK-01200P | UL cUL | 5 mm, 7 mm | 마이크로 균질화 패키지, 프리미엄 | 5000 ~ 35,000 rpm | 120 | ₩ 5,405,102 | ||
PK-02200S | CE | 5mm | 마이크로 균질화 패키지, 표준 | 5000 ~ 33,000 rpm | 220 | ₩ 3,221,872 | ||
PK-01200D | UL cUL | 5 mm, 7 mm | 마이크로 균질화 패키지, 디럭스 | 5000 ~ 35,000 rpm | 120 | ₩ 4,808,475 | ||
PK-02200D | CE | 5 mm, 7 mm | 마이크로 균질화 패키지, 디럭스 | 5000 ~ 33,000 rpm | 220 | ₩ 4,545,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.