항목 | 인체 공학적 실험실 작업대 |
조정 유형 | 풀핀 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 카본 프리 인증 |
높이 | 34 ~ 40 인치 |
길이 | 60 " |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
자재 | 강철 |
두께 | 1.25 " |
폭 | 30 " |
작업 표면 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 66.22 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 두께 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHD603034 / HDLE / CGRFW-627 | 백 | 34 ~ 40 인치 | 60 " | 5000의 파운드 | 1.25 " | 켐 가드 (R) | ₩ 1,616,055 | |
LHD603034 / HDLE / ERRFW-627 | 백 | 34 ~ 40 인치 | 60 " | 5000의 파운드 | 1" | 에폭시 수지 | ₩ 3,398,640 | |
HDL6030SS-H11 | 베이지색 | 30 " | 60 " | 1000의 파운드 | 1.25 " | 스테인리스 강 | ₩ 2,282,840 | |
HDL6030ER-H11 | 베이지색 | 30 " | 60 " | 1000의 파운드 | 1" | 에폭시 수지 | ₩ 2,530,902 | |
HDL6030CG-H11 | 베이지색 | 30 " | 60 " | 1000의 파운드 | 1.25 " | 켐 가드 (R) | ₩ 1,437,380 | |
HDL7230SS-H11 | 베이지색 | 30 " | 72 " | 1000의 파운드 | 1.25 " | 스테인리스 강 | ₩ 2,538,305 | RFQ
|
HDL7230ER-H11 | 베이지색 | 30 " | 72 " | 1000의 파운드 | 1" | 에폭시 수지 | ₩ 2,586,587 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.