그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 발 나머지 |
색상 | 회색 |
깊이 | 1.5 " |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 카본 프리 인증 |
높이 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR60-L14 | 파란색 | 1.5 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 60 " | ₩ 110,092 | ||
FR72-L14 | 파란색 | 1.5 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 72 " | ₩ 110,092 | RFQ
| |
FR72-A31 | 회색 | 1.5 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 72 " | ₩ 110,092 | RFQ
| |
FR60-627 | 백 | 1.5 " | 텍스처 드 파우더 코트 | 1.5 " | 60 " | ₩ 115,272 | ||
FR60 / H11 | 베이지색 | 1.5 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 60 " | ₩ 110,092 | ||
FR72 / H11 | 베이지색 | 1.5 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 60 " | ₩ 110,092 | ||
DNFR60 | 베이지 / 블랙 | 12 " | 파우더 코트 | 2" | 60 " | ₩ 451,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.