항목 | 전원 스트립 |
조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
깊이 | 1.5 " |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 카본 프리 인증 |
높이 | 1.5 " |
자재 | 알류미늄 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES48 / ESMR60-L14 | 파란색 | 1.5 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 알류미늄 | 60 " | ₩ 246,977 | ||
ES48 / ESMR60-A31 | 회색 | 1.5 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 알류미늄 | 60 " | ₩ 246,977 | ||
ES48 / ESMR72-L14 | 파란색 | 1.5 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 알류미늄 | 72 " | ₩ 246,977 | RFQ
| |
ESMR60 / ES48627 | 백 | 2" | 텍스처 드 파우더 코트 | 2" | 강철 | 60 " | ₩ 242,515 | ||
MO/ES48 | 검정 | 1.5 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 알류미늄 | 49 " | ₩ 173,617 | ||
ES48 / ESMR72 | 베이지색 | 2" | 파우더 코트 | 2" | 알류미늄 | 72 " | ₩ 246,977 | ||
ES48 / ESMR60 | 베이지색 | 2" | 파우더 코트 | 2" | 알류미늄 | 60 " | ₩ 246,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.