PRO-LINE ELH6030C-A31 Ergo 작업대 회색 60l x 30w x 30h 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인체 공학적 작업대 |
조정 유형 | 핸드 크랭크 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 카본 프리 인증 |
높이 | 30 ~ 42 인치 |
길이 | 60 " |
부하 용량 | 750의 파운드 |
자재 | 강철 |
두께 | 1.25 " |
폭 | 30 " |
작업 표면 재료 | ESD 라미네이트 |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 작업 표면 재료 | 조정 유형 | 색상 | 높이 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6030C / L14 / HDLE | ESD 라미네이트 | 풀핀 | 파란색 | 30 ~ 36 인치 | 인체 공학적 작업대 | 60 " | 5000의 파운드 | 30 " | ₩ 1,446,357 | |
HD6030C / A31 / HDLE | ESD 라미네이트 | 풀핀 | 회색 | 30 ~ 36 인치 | 인체 공학적 작업대 | 60 " | 5000의 파운드 | 30 " | ₩ 1,446,357 | |
HD6030P / L14 / HDLE | 얇은 판 모양의 | 풀핀 | 파란색 | 30 ~ 36 인치 | 인체 공학적 작업대 | 60 " | 5000의 파운드 | 30 " | ₩ 1,117,900 | |
HD6030P / A31 / HDLE | 얇은 판 모양의 | 풀핀 | 회색 | 30 ~ 36 인치 | 인체 공학적 작업대 | 60 " | 5000의 파운드 | 30 " | ₩ 1,117,900 | |
HD6036C / L14 / HDLE-6 | ESD 라미네이트 | 풀핀 | 파란색 | 30 ~ 36 인치 | 인체 공학적 작업대 | 60 " | 5000의 파운드 | 36 " | ₩ 1,574,387 | |
HD6036C / A31HDLE-6 | ESD 라미네이트 | 풀핀 | 회색 | 30 ~ 36 인치 | 인체 공학적 작업대 | 60 " | 5000의 파운드 | 36 " | ₩ 1,574,387 | |
HD6036P / L14 / HDLE-6 | 얇은 판 모양의 | 풀핀 | 파란색 | 30 ~ 36 인치 | 인체 공학적 작업대 | 60 " | 5000의 파운드 | 36 " | ₩ 1,207,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.