항목 | 인체 공학적 캔틸레버 작업대 |
조정 유형 | 슬라이드 볼트 |
색상 | 베이지색 |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 82 " |
길이 | 72 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
두께 | 1.25 " |
폭 | 30 " |
작업 표면 재료 | ESD 라미네이트 |
선박 중량 (kg) | 98.43 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DN6030SSPL | 60 " | 얇은 판 모양의 | ₩ 2,677,972 | |
DN6030SSESD | 60 " | ESD 라미네이트 | ₩ 2,920,750 | |
DN7230SSPL | 72 " | 얇은 판 모양의 | ₩ 2,718,415 | RFQ
|
DN6030SAPL | 60 " | 얇은 판 모양의 | ₩ 1,888,215 | |
DN6030SAESD | 60 " | ESD 라미네이트 | ₩ 2,082,115 | |
DN7230SAPL | 72 " | 얇은 판 모양의 | ₩ 2,033,430 | RFQ
|
DN7230SAESD | 72 " | ESD 라미네이트 | ₩ 2,287,810 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.