항목 | 인체 공학적 코너 작업대 |
색상 | 베이지색 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 카본 프리 인증 |
높이 | 30 " |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 750의 파운드 |
자재 | 강철 |
두께 | 1.25 " |
폭 | 36 " |
작업 표면 재료 | 얇은 판 모양의 |
선박 중량 (kg) | 39.92 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403100040 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CCU30ESD-H11 | 30 " | ESD 라미네이트 | ₩ 1,638,367 | |
CCU30PL-H11 | 30 " | 얇은 판 모양의 | ₩ 1,445,587 | |
CCU36ESD-H11 | 36 " | ESD 라미네이트 | ₩ 1,683,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.