항목 | 스포트라이트 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 30 시간. |
배터리 크기 | C |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 200m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 2.75 " |
본체 재질 | 플라스틱 |
손전등 등급 | 산업(공업) |
램프 수명 | 10,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.5 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 높은 |
루멘 | 700 |
루멘 범위 | 450 ~ 750 |
최대 루멘 출력 | 700 |
배터리의 수 | 8 |
높은 설정에서 실행 시간 | 30 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 트리거 |
배터리 포함 무게 | 2.37의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.