PRINCETON TEC EOS-TAC-BK 안전 승인 헤드램프 Led 45 석회 모래
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 승인 전조등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 121 시간. |
배터리 크기 | AAA |
빔 거리 | 54m |
바디 컬러 | 검정 |
본체 재질 | 자일 렉스 |
지름 | 1.5 " |
내 충격성 | 가능 |
램프 수명 | 10,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 2.5 " |
렌즈 재질 | 렉산 |
광 출력 | 45 필름 |
광 출력 모드 | 높음, 중간, 낮음, 깜박임 |
루멘 | 45 |
설치 | 가죽 끈 |
배터리의 수 | 3 |
스트랩 수 | 1 |
교체 용 램프 | 아니 |
안전 등급 | 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D 클래스 2 Div 2 그룹 F, G |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX7 |
배터리 포함 무게 | 4 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 초점 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 루멘 | 루멘 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX-BK | - | 150 시간. | AA | 2.5 " | 275 필름 | 높음, 낮음, 최대 밝기 높음, 최대 밝기 낮음, 깜박임 | 275 | 250 ~ 449 | ₩ 190,732 | ||
APX-OR | Fixed | 150 시간. | AA | 2.5 " | 275 필름 | 높음, 낮음, 최대 밝기 높음, 최대 밝기 낮음, 깜박임 | 275 | 250 ~ 449 | - | RFQ
| |
쿼드 인드 | Fixed | 105 시간. | AAA | 2.75 " | 78 필름 | 높음, 중간, 낮음, 깜박임 | 78 | 50 ~ 99 | ₩ 116,550 | ||
EOS-OR / GY | - | 115/116/121 시간 | AAA | 1.75 " | 105 필름 | 높음, 중간, 낮음, 깜박임 | 105 | 100 ~ 249 | - | RFQ
| |
EOS-IND | 넓은 | 115/116/121 시간 | AAA | 1.75 " | 105 필름 | 높음, 중간, 낮음, 깜박임 | 105 | 100 ~ 249 | ₩ 111,930 | ||
쿼드-BK | 조절할 수 있는 | 105 시간. | AAA | 2.75 " | 78 필름 | 높음, 중간, 낮음, 깜박임 | 78 | 50 ~ 99 | ₩ 73,430 | ||
YUKHL-BK | 조절할 수 있는 | 96 / 120 시간 | AA | 1" | 78 필름 | (1) 맥스브라이트 LED, (3) 울트라브라이트 LED | 78 | 50 ~ 99 | ₩ 145,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.