PRINCE A250080ABAAA07B 실린더 유압 2 1/2인치 보어 x 8인치 스트로크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
보어 직경. | 2-1 / 2 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
핀 직경 | 1" |
피스톤 재질 | 주철 |
피스톤로드 | 세련된 크롬 |
피스톤 씰 | 왕관 |
포트 크기 | 3 / 4-16 SAE |
쑥 들어가게 하다 | 20-1 / 4 인치 |
반지 재질 | 주철 |
로드 Dia. | 1-1 / 4 " |
로드 씰 | 우레탄 U- 컵 |
행정 | 8" |
타이로드 | 강철 |
튜브 | 정밀 연마 |
타입 | 복동 타이로드 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 59.18 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 최대. 압력 | 핀 직경 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B200040ABAAA07B | 2" | 3000의 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8 " | 4" | ₩ 674,345 | |
A200080ABAAA07B | 2" | 3000의 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8 " | 8" | ₩ 763,017 | |
B200200ABAAA07B | 2" | 3000의 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8 " | 20 " | ₩ 797,650 | |
B250120ABAAA07B | 2-1 / 2 " | 3000의 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 4 " | 12 " | ₩ 826,070 | |
A300080ABAAA07B | 3" | 3000의 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-3 / 8 " | 8" | ₩ 749,490 | |
A300160ABAAA07B | 3" | 3000의 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-3 / 8 " | 16 " | ₩ 872,357 | |
B300240ABAA07B | 3" | 3000의 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-3 / 8 " | 24 " | ₩ 965,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.