그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아버 마운트 샌딩 디스크 |
연마 재 | 알루미늄 및 비철 용도를위한 독점 혼합 |
연마 유형 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 |
백업 재료 | 식이섬유 |
색상 | 회색 |
디스크 직경 | 7" |
학년 | 아주 조잡한 |
모래 | 36 |
최대 RPM | 8600 |
장착 구멍 크기 | 7 / 8 " |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 연마 재 | 디스크 직경 | 모래 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 - 047801K | 연강 적용을위한 독점 블렌드 | 4.5 " | 24 | 11,000 | ₩ 104,877 | ||
71 - 047802K | 연강 적용을위한 독점 블렌드 | 4.5 " | 36 | 11,000 | ₩ 97,685 | ||
71 - 057801K | 연강 적용을위한 독점 블렌드 | 5" | 24 | 10,000 | ₩ 109,637 | ||
71 - 057802K | 연강 적용을위한 독점 블렌드 | 5" | 36 | 10,000 | ₩ 99,102 | ||
71 - 077801K | 연강 적용을위한 독점 블렌드 | 7" | 24 | 8600 | ₩ 155,697 | ||
71 - 077802K | 연강 적용을위한 독점 블렌드 | 7" | 36 | 8600 | ₩ 145,250 | ||
71-047802주 | 알루미늄 및 비철 용도를위한 독점 혼합 | 4.5 " | 36 | 11,000 | ₩ 161,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.