항목 | 더미 트림 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 | 은 |
문 나눠 | 손이없는 |
마감재 | 알류미늄 |
방화 | 아니 |
스타일 너비에 적합 | 30 ~ 48 인치 |
도어 두께 | 1-3/4" to 2-1/4" |
학년 | 1 |
맥스. 문 높이 | 120 " |
맥스. 문 폭 | 48 " |
전체 길이 | 2" |
전체 폭 | 2 11 / 16 " |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8302416045 |
프로덕트 | 모델 | 스타일 너비에 적합 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
603A 689 | 31 ~ 48 인치 | 1" | ₩ 80,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.