PRECISION 4R05103RHRB689 림, 최대 48인치 크기, 4 1/8인치 스타일 너비에 적합, 손으로 사용하지 않음
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가장자리 |
선박 중량 (kg) | 6.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
모델 | 문 폭 | 방화 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FL2201 630 3X7 | 36 " | 가능 | 수직 막대 | ₩ 2,802,100 | |
FL2201 630 4X7 | 48 " | 가능 | 수직 막대 | ₩ 2,994,127 | |
FL2203 630 3X7 | 36 " | 가능 | 수직 막대 | ₩ 2,994,127 | |
FL2203 630 4X7 | 48 " | 가능 | 수직 막대 | ₩ 2,800,787 | |
2201 630 4X7 | 48 " | 아니 | 수직 막대 | ₩ 2,594,357 | |
2203 630 3X7 | 36 " | 아니 | 수직 막대 | ₩ 2,247,612 | |
2203 630 4X7 | 48 " | 아니 | 수직 막대 | ₩ 2,594,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.