PRECISION 2203 630 4X7 수직 로드 출구 장치 48In.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 막대 |
ADA 준수 | ADA 미준수 |
문 나눠 | 손이없는 |
문 높이 | 최대 120 형 |
문 폭 | 48 " |
마감재 | 새틴 스테인리스 |
방화 | 아니 |
스타일 너비에 적합 | 4.125 " |
도어 두께 | 1-3/4" to 2-1/4" |
학년 | 1 |
퍼포먼스 | Heavy-Duty 제품 |
선박 중량 (kg) | 10.62 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 8302416045 |
프로덕트 | 모델 | 문 폭 | 방화 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FL2201 630 3X7 | 36 " | 가능 | 수직 막대 | ₩ 2,802,100 | ||
FL2201 630 4X7 | 48 " | 가능 | 수직 막대 | ₩ 2,994,127 | ||
FL2203 630 3X7 | 36 " | 가능 | 수직 막대 | ₩ 2,994,127 | ||
FL2203 630 4X7 | 48 " | 가능 | 수직 막대 | ₩ 2,800,787 | ||
2201 630 4X7 | 48 " | 아니 | 수직 막대 | ₩ 2,594,357 | ||
2203 630 3X7 | 36 " | 아니 | 수직 막대 | ₩ 2,247,612 | ||
FL2101 630 3' | 36 " | 가능 | 가장자리 | ₩ 2,230,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.