그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 아버 |
색상 | 호박색 |
내부 Dia. | 0.750 " |
내부 Dia. 공차 | +0.015 인치 |
자재 | 폴리 에스테르 |
외부 Dia. | 1.125 " |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.005 " |
로크웰 경도 | 평가되지 않음 |
온도. 범위 | -90에서 300도 |
인장 강도 | 30,000의 PSI |
두께 | 0.025mm |
두께 공차 | +/- 0.00005 " |
UPC | 698158447435 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44701 | 호박색 | 0.375 " | 0.625 " | 0.025mm | +/- 0.00005 " | ₩ 51,572 | |
44702 | 보라색 | 0.375 " | 0.625 " | 0.038mm | +/- 0.000075 " | ₩ 49,735 | |
44715 | 호박색 | 0.500 " | 0.75 " | 0.025mm | +/- 0.00005 " | ₩ 50,977 | |
44716 | 보라색 | 0.500 " | 0.75 " | 0.038mm | +/- 0.000075 " | ₩ 52,202 | |
44744 | 보라색 | 0.750 " | 1.125 " | 0.038mm | +/- 0.000075 " | ₩ 55,142 | |
44757 | 호박색 | 0.875 " | 1.375 " | 0.025mm | +/- 0.00005 " | ₩ 55,037 | |
44758 | 보라색 | 0.875 " | 1.375 " | 0.038mm | +/- 0.000075 " | ₩ 55,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.