그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 아버 |
색상 | 갈색 |
내부 Dia. | 0.500 " |
내부 Dia. 공차 | +0.015 인치 |
자재 | PVC |
외부 Dia. | 0.75 " |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.005 " |
로크웰 경도 | 평가되지 않음 |
온도. 범위 | -10에서 155도 |
인장 강도 | 6600의 PSI |
두께 | 0.254mm |
두께 공차 | +/- 0.0005 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 두께 공차 | 내부 Dia. | 내부 Dia. 공차 | 자재 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 로크웰 경도 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25110 | +/- 0.00075 " | 0.375 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 16,660 | |
25130 | +/- 0.00075 " | 0.500 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 14,700 | |
25150 | +/- 0.00075 " | 0.625 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 20,755 | |
25170 | +/- 0.00075 " | 0.750 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 21,665 | |
25190 | +/- 0.00075 " | 0.875 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 20,965 | |
25230 | +/- 0.00075 " | 1.125 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 23,222 | |
25250 | +/- 0.00075 " | 1.25 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 26,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.