그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
색상 | 검정 |
길이 허용차 | +/- 0.0625 " |
자재 | PVC |
수분 흡수 | 0.15% |
크기 | 10 x 20 " |
온도. 범위 | -10에서 155도 |
인장 강도 | 6600의 PSI |
두께 | 0.318mm |
두께 공차 | +/- 0.000625 " |
타입 | 시트 |
폭 포용력 | +/- 0.0625 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 3920490000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44240 | 매트 | 6600의 PSI | 0.191mm | +/- 0.000375 " | ₩ 28,472 | ||
44245 | 갈색 | 6600의 PSI | 0.254mm | +/- 0.0005 " | ₩ 32,777 | ||
44255 | 핑크 | 6600의 PSI | 0.381mm | +/- 0.00075 " | ₩ 31,325 | ||
44260 | 노란색 | 6600의 PSI | 0.508mm | +/- 0.001 " | ₩ 33,442 | ||
44265 | 백 | 6600의 PSI | 0.635mm | +/- 0.00125 " | ₩ 44,187 | ||
44270 | 산호 | 6600의 PSI | 0.762mm | +/- 0.0015 " | ₩ 45,272 | ||
44275 | 초기화 | 14,000의 PSI | 1.016mm | +/- 0.002 " | ₩ 68,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.