플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

정밀 브랜드 23240 심 스톡 시트 블루 스틸 0.02인치 - 2개 팩 | AC9WXG 3L727

PRECISION BRAND 23240 심 스톡 시트 파란색 강철 0.02 인치-2 개 팩

재고 있음 있음
항목: AC9WXG 모델 : 23240크로스 참조: 3L727

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 145,705 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목심 스톡
길이 허용차+0.125 인치
자재블루 템퍼 드 스프링 스틸
로크웰 경도C48-C51
크기6 x 25 "
기질강화 및 템퍼링
인장 강도230,000의 PSI
두께0.508mm
두께 공차+/- 0.002 "
타입시트
폭 포용력+/- 0.005 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.95
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)64.77
선박 폭 (cm)16
HS 코드7211294500
원산지KR

제품 변형

프로덕트모델길이 허용차크기두께두께 공차타입가격
정밀 브랜드 23110 심 스톡 롤 하이 블루 스틸 0.0020 In | AC9WWW 3L707 23110+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.051mm+/- 0.0005 "₩ 110,477
정밀 브랜드 23120 심 스톡 롤 하이 블루 스틸 0.0030 In | AC9WWX 3L709 23120+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.076mm+/- 0.0005 "₩ 121,152
정밀 브랜드 23130 심 스톡 롤 하이 블루 스틸 0.0040 In | AC9WWY 3L711 23130+ 3 / -0.250 "5 x 50 "0.102mm+/- 0.0005 "₩ 128,625
정밀 브랜드 23145 심 스톡 롤 하이 블루 스틸 0.0050 In | AC9WWZ 3L713 23145+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.127mm+/- 0.00075 "₩ 112,752
정밀 브랜드 23155 심 스톡 롤 하이 블루 스틸 0.0060 In | AC9WXA 3L715 23155+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.152mm+/- 0.00075 "₩ 113,137
정밀 브랜드 23165 심 스톡 롤 하이 블루 스틸 0.0070 In | AC9WXB 3L717 23165+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.178mm+/- 0.00075 "₩ 114,765
정밀 브랜드 23170 심 스톡 시트 하이 블랙 스틸 0.0080 - 2개 팩 | AC9WXC 3L719 23170+0.125 인치6 x 25 "0.203mm+/- 0.00075 "시트₩ 130,935

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PRECISION BRAND 23240 심 스톡 시트 파란색 강철 0.02 인치-2 개 팩
₩ 145,705 /단위