그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뮤직 와이어 |
Lb 당 피트. | 95 |
자재 | 탄소강 합금 1085 |
최소 인장 강도 | 293,000 PSI |
팩 수 | 1 |
패키지 종류 | 디스펜서 박스 |
두께 | 0.063 "/ 1.600 mm |
와이어 게이지 번호 | 26 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7229905016 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 최소 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 총 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21006 | 고 탄소강 1085 | 415,000 PSI | 0.006 "/ 0.152 mm | - | - | ₩ 324,047 | |
21007 | C1085 스프링 강화, 고 탄소강 1085 | 407,000 PSI | 0.007 "/ 0.178 mm | +/- 0.0002 " | 7644ft. | ₩ 255,447 | |
21008 | C1085 스프링 강화, 고 탄소강 1085 | 399,000 PSI | 0.008 "/ 0.203 mm | +/- 0.0002 " | 5853ft. | - | RFQ
|
21009 | C1085 스프링 강화, 고 탄소강 1085 | 393,000 PSI | 0.009 "/ 0.229 mm | +/- 0.0002 " | 4624ft. | ₩ 118,492 | |
21011 | C1085 스프링 강화, 고 탄소강 1085 | 382,000 PSI | 0.011 "/ 0.279 mm | +/- 0.0003 " | 3096ft. | ₩ 80,832 | |
21013 | C1085 스프링 강화, 고 탄소강 1085 | 373,000 PSI | 0.013 "/ 0.330 mm | +/- 0.0003 " | 2217ft. | - | RFQ
|
21043 | C1085 스프링 강화, 고 탄소강 1085 | 311,000 PSI | 0.043 "/ 1.092 mm | +/- 0.0004 " | 203ft. | ₩ 25,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.