항목 | 도구 랩 |
함수 | 대기로 열처리 중 스케일 및 산화물 축적 방지, 공기 경화 공구강 표면 보호, 부품 주변에 밀폐 봉투 생성, 최대 2240도 F로에서 사용 가능 |
길이 | 50ft. |
자재 | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 |
최대 온도 | 2240 F |
두께 | 0.002 " |
UPC | 698158208104 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7220201080 |
원산지 | US |
모델 | 함수 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20310 | 대기로 열처리 중 스케일 및 산화물 축적 방지, 공기 경화 공구강 표면 보호, 부품 주변에 밀폐 봉투 생성, 최대 2000도 F로에서 사용 가능 | 50ft. | 유형 321, 연질 소둔, 스테인리스 강 | 2000 F | 12 " | ₩ 487,515 | |
20410 | 대기로 열처리 중 스케일 및 산화물 축적 방지, 공기 경화 공구강 표면 보호, 부품 주변에 밀폐 봉투 생성, 최대 2000도 F로에서 사용 가능 | 100ft. | 유형 321, 연질 소둔, 스테인리스 강 | 2000 F | 12 " | ₩ 978,110 | |
20610 | 대기로 열처리 중 스케일 및 산화물 축적 방지, 공기 경화 공구강 표면 보호, 부품 주변에 밀폐 봉투 생성, 최대 2240도 F로에서 사용 가능 | 50ft. | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 | 2240 F | 24 " | ₩ 1,297,782 | |
20710 | 대기로 열처리 중 스케일 및 산화물 축적 방지, 공기 경화 공구강 표면 보호, 부품 주변에 밀폐 봉투 생성, 최대 2240도 F로에서 사용 가능 | 100ft. | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 | 2240 F | 24 " | ₩ 2,445,835 | |
20910 | 대기로 열처리 중 스케일 및 산화물 축적 방지, 공기 경화 공구강 표면 보호, 부품 주변에 밀폐 봉투 생성, 최대 2240도 F로에서 사용 가능 | 100ft. | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 | 2240 F | 12 " | ₩ 1,163,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.