그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
유량 | 64gpm |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 온도 (저온) | 화씨 40도 ~ 80도 |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 180도 |
입구 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 7.25 " |
전체 폭 | 11.375 " |
온도. 범위 | 화씨 90도 ~ 160도 |
선박 중량 (kg) | 4.21 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LFMM431-1 | 42gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7.25 " | 11.375 " | ₩ 2,145,605 | ||
1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 | 110gpm | 1.25 " | 1.25 " | 9.25 " | 15.5 " | ₩ 2,908,745 | ||
1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 | 144gpm | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 15.5 " | ₩ 3,571,452 | ||
2 LFMM435-1 | 208gpm | 2" | 2" | 12.25 " | 19.25 " | ₩ 5,139,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.