그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전식 LED 안전 라이트 키트 |
지름 | 4.25 " |
분당 깜박임 | 변하기 쉬운 |
높이 | 1.25 " |
LED 색상 | 빨강, 파랑 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 38,400 ~ 128,000 밀리 칸델라 |
LED 개수 | 라이트 당 16 개 |
수명 | 최대 100 시간 |
전원 | (1) 라이트 당 충전식 CR123 배터리 |
쉘 색상 | 노란색 |
쉘 재질 | 폴리머 |
선박 중량 (kg) | 2.83 |
선박 높이 (cm) | 5.4 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
모델 | LED 색상 | 광 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PF6P-210R-RY | 빨간색 | 128,000 밀리 칸델라 | ₩ 1,420,287 | |
PF6P-210R-AY | 호박색 | 80,000 밀리 칸델라 | ₩ 1,420,287 | |
PF6P-210R-BY | 파란색 | 38,400 밀리 칸델라 | ₩ 1,420,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.