플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

POWERCOIL 3532-5/16X2.0DSL Helical Insert, 5/16-18 Thread Size, 0.625 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDZ 5WZV3

POWERCOIL 3532-5/16X2.0DSL 헬리컬 인서트, 5/16-18 나사산 크기, 0.625인치 길이, 스테인리스 스틸, 10Pk

재고 있음 있음
항목: AE7DDZ 모델: 3532-5/16X2.0DSL크로스 참조: 5WZV3

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 17,640 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목헬리컬 인서트
드릴 크기21 / 64 "
자유로운 코일 Dia.0.400 "
길이0.625 "
자재304 스테인레스 스틸
로크웰 경도C43-C50
크기5 / 16-18
탭 크기5 / 16-18
인장 강도200,000의 PSI
스레드 방향오른손
나사 유형UNC
타입나사 잠금

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7318190000
원산지GB

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

POWERCOIL 3532-5/16X2.0DSL 헬리컬 인서트, 5/16-18 나사산 크기, 0.625인치 길이, 스테인리스 스틸, 10Pk
₩ 17,640 /팩