그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 연장 코드 |
A | 15.0 |
색상 | 노란색 |
지휘자 | 12/3 |
코드 길이 | 25ft. |
자켓 색상 | 노란색 |
자켓 소재 | PVC |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
공칭 외부 직경. | 0.425 " |
아울렛 수 | 1 |
전원 표시 등 | 가능 |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 167도 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 1875 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 공칭 외부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
52NY27 | 50ft. | 0.35 " | ₩ 102,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.