항목 | 동축 케이블 분배기 |
케이블 유형 | 같은 축의 |
색상 | 은 |
연결 | F-유형 |
Hz | 1GHz |
설치 방법 | 압축 / 압착 켜기 / 비틀기 켜기 |
포트 수 | 3 |
포트 | 양방향 분할 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8525503040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | Hz | 설치 방법 | 포트 수 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JWT9 | 은 | 1GHz | 압축 / 압착 켜기 / 비틀기 켜기 | 5 | 양방향 분할 | ₩ 14,280 | ||
4LWZ1 | 은 | 2.3 GHz | F- 커넥터에 나사 | 3 | 양방향 분할 | ₩ 13,090 | ||
4LWZ2 | 은 | 2.3 GHz | F- 커넥터에 나사 | 4 | 양방향 분할 | ₩ 15,785 | ||
4LWZ3 | 은 | 2.3 GHz | F- 커넥터에 나사 | 5 | 양방향 분할 | ₩ 17,132 | ||
4LWZ4 | 은 | 1 GHz | F- 커넥터에 나사 | 3 | 양방향 분할 | ₩ 15,470 | ||
4LWZ5 | 은 | 1 GHz | F- 커넥터에 나사 | 5 | 양방향 분할 | ₩ 16,572 | ||
5LR25 | 덴탈 | 5-900 MHz의 | F- 커넥터에 나사 | 3 | 양방향 분할 | ₩ 4,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.