그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
컬러 코드 | 노란색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 열수축 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.339 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | #10 |
터미널 연결 | 주름 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 터미널 유형 | 컬러 코드 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C758 | 이중 압착 절연 | 노란색 | 나일론 | 221도 F | 600V | 1.02 " | 맞댄 | #10 | 50 | ₩ 43,732 | ||
24C842 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 0.89 " | 납땜 | 1 / 4 " | 50 | ₩ 68,985 | ||
24C843 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 1.06 " | 납땜 | 5 / 16 " | 50 | ₩ 59,465 | ||
24C844 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 1.06 " | 납땜 | 3 / 8 " | 50 | ₩ 60,707 | ||
24C845 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 1.24 " | 납땜 | 1 / 2 " | 50 | ₩ 83,912 | ||
24C869 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 0.61 " | 납땜 | #4 | 50 | ₩ 20,440 | ||
24C957 | 이중 압착 절연 | 노란색 | 비닐 | 221도 F | 600V | 0.91 " | 맞댄 | #4 | 50 | ₩ 41,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.